Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3303-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3303-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375543
Produttore:0641557220000
EAN:4064327818317
0641557220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0641557220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12600 rpm
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
33,21 IVA esclusa
/ Unità
40,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.