Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7304-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7304-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375351
Produttore:0191166910000
EAN:4054372837098
0191166910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191166910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7304-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso170 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11500 rpm
Regime limite19300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
Codice doganale84821090
30,71 IVA esclusa
/ Unità
37,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.