Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7318-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090296
Produttore:0882849050000
EAN:4054372618642
0882849050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882849050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso4,97 kg
Stabilizzazione termicas0: stabilizzazione dimensionale degli anelli fino a 150 °c
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite4650 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr171000 N
312,17 IVA esclusa
/ Unità
380,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.