Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3314-BD-XL, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3314-BD-XL
Rubix:170000000516948
Produttore:0737991810000
EAN:4012802863697


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0737991810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314-BD-XL
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4640 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 63,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Regime limite | 4550 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 135000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 172000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione