Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-TVP-P5-UL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7216-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:160000000379583
Produttore:0191157330000
EAN:4012801263177
0191157330000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP-P5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191157330000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-TVP-P5-UL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1530 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6400 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Codice doganale84821090
227,10 IVA esclusa
/ Unità
277,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.