Cuscinetto obliquo a sfere INA 3807-2RS, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3807-2RS
Rubix:160000000375142
Produttore:0008215940000
EAN:4064328581258


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0008215940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3807-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore