Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7307-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:7307-B-XL-MP-P6-UA
FAG:7307-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375362
Produttore:0167259560000
EAN:4012801166423


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167259560000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 7900 rpm |
| Regime limite | 15500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore