Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-MP, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7318-B-XL-MP
Rubix:160000000375242
Produttore:0167264210000
EAN:4012801283861
0167264210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167264210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso5694 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r155000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr180000 N
Codice doganale84821090
362,90 IVA esclusa
/ Unità
442,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.