Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7206-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7206-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375285
Produttore:0191146480000
EAN:4012801326537
0191146480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191146480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7206-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso223 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento11300 rpm
Regime limite20500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 44,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.