Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7315-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7315-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375393
Produttore:0167263160000
EAN:4012801207744
0167263160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167263160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7315-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3510 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Codice doganale84821090
249,34 IVA esclusa
/ Unità
304,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.