Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7305-B-XL-MP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7305-B-XL-MP
Rubix:160000000379192
Produttore:0191167990000
EAN:4012801166294


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0191167990000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7305-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 253 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 9900 rpm |
| Regime limite | 20500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore