Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7310 BE-2RZP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7310 BE-2RZP
Rubix:170000000480883
Produttore:594774
EAN:7316576836350
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7310 BE-2RZP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7310 BE-2RZP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 40° e con tenute non striscianti su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono dotati di una gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro centrata sulle sfere. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1038 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68900 N
Codice doganale84821090
104,82 IVA esclusa
/ Unità
127,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.