Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7310 BECAM, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7310 BECAM
Rubix:170000000480884
Produttore:46017
EAN:7316577150615


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7310 BECAM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1158 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73be |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 10000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 75000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione