Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7234-B-MP-UA, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7234-B-MP-UA
Rubix:160000000375344
Produttore:0190032690000
EAN:4012801572095
0190032690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7234-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190032690000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7234-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x310x310 mm
Peso18000 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2440 rpm
Regime limite3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Codice doganale84821090
1237,75 IVA esclusa
/ Unità
1510,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.