Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3315, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 68.3 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3315
Rubix:160000000375582
Produttore:0167138930000
EAN:4012801271301


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 68,3 mm |
Dettagli del prodotto : 0167138930000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3315
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68,3x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 6160 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 68,3 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33 |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Regime limite | 4400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 209000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 192000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione