Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3203-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:160000000375495
Produttore:0636628250030
EAN:4064327819154


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0636628250030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3203-BD-XL-2Z-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 16600 rpm |
| Regime limite | 14600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione