Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7208-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375177
Produttore:0206766200000
EAN:4026677955784
0206766200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso379 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
110,85 IVA esclusa
/ Unità
135,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.