Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:3213-BD-XL-2HRS-TVH
FAG:3213-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375469
Produttore:0631096620000
EAN:4064328202597
0631096620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631096620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
€ 126,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.