Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7207-B-XL-JP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7207-B-XL-JP
Rubix:160000000379907
Produttore:0191146800000
EAN:4026677046239
0191146800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191146800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7207-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9600 rpm
Regime limite13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
€ 28,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.