Cuscinetto obliquo a sfere INA 3814-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3814-2RS
Rubix:160000000375148
Produttore:0009722310000
EAN:4064328720244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0009722310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3814-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 38..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 3450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18800 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione