Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3214-B-TVH, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 39.7 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3214-B-TVH
Rubix:160000000375473
Produttore:0167123900000
EAN:4012801196352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0167123900000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3214-B-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39,7x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1780 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-b-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 79000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 82000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore