Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-JP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7212-B-XL-JP
Rubix:160000000381344
Produttore:0191151480000
EAN:4026677046659
0191151480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191151480000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso782 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6200 rpm
Regime limite8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
€ 53,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.