Cuscinetto obliquo a sfere INA 3200-2RS, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3200-2RS
Rubix:999210325077697
Produttore:0009289840000
EAN:4012802027532




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0009289840000-CUSCINETTO A SFERE 3200-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32.. |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore