Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-MP-UO, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7220-B-XL-MP-UO
Rubix:160000000375333
Produttore:0191160120000
EAN:4012801283021
0191160120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-MP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191160120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-MP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3629 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
293,05 IVA esclusa
/ Unità
357,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.