Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5202EEG15, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:5202EEG15
Rubix:999250616003945
EAN:3413520104399
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5202.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5202.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone SNR

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x21 mm
Peso70 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Gabbiapoliammide
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.