Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-TVP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7220-B-XL-TVP
Rubix:160000000375196
Produttore:0167256110000
EAN:4012801283052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0167256110000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 142000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione