Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7221-B-XL-MP, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7221-B-XL-MP
Rubix:999210325077853
Produttore:0191160470000
EAN:4012801207089
0191160470000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7221-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191160470000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7221-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4180 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r142000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
€ 314,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 383,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.