Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-TVP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7211-B-XL-TVP
Rubix:160000000375180
Produttore:0167252980000
EAN:4012801166133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167252980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 604 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 9200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore