Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-DA-MA, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3310-DA-MA
Rubix:160000000375563
Produttore:0190577250000
EAN:4012801271196
0190577250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-DA-MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190577250000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-DA-MA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2240 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-da-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr90000 N
Codice doganale84821090
€ 242,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.