Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7211-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090274
Produttore:0882822010000
EAN:4054372614699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0882822010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,605 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 8300 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione