Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3309-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 39.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3309-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516801
Produttore:0631871750030
EAN:4064328133310
0631871750030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631871750030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3309-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza39,7 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
84,29 IVA esclusa
/ Unità
102,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.