Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-2HRS, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3202-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517253
Produttore:0822048530000
EAN:4064327933737
0822048530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822048530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3202-BD-XL-2HRS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza15,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs
Regime limite16700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Codice doganale84821090
31,88 IVA esclusa
/ Unità
38,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.