Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3302-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375536
Produttore:0639632050000
EAN:4064327815972
0639632050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0639632050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite13800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
€ 32,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.