Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7219-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 32 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7219-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090281
Produttore:0882827080000
EAN:4054372618079


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0882827080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7219-B-XL-TVP-UB
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | plastica |
| Peso | 2,64 kg |
| Regime di riferimento | 4450 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 106000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione