Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7236-B-MP-UA, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7236-B-MP-UA
Rubix:160000000375345
Produttore:0167257350000
EAN:4012801572132
0167257350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7236-B-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7236-B-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x320x320 mm
Peso18900 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2290 rpm
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
Codice doganale84821090
1350,12 IVA esclusa
/ Unità
1647,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.