Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7210-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7210-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375181
Produttore:0167252800000
EAN:4012801166126
0167252800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167252800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso485 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Codice doganale84821090
51,12 IVA esclusa
/ Unità
62,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.