Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5208EEG15, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:5208EEG15
Rubix:999250616004058
EAN:3413520104740
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5208.EEG15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5208.EEG15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone SNR

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x35 mm
Peso602 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie5200
Gabbiapoliammide
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46200 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.