Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3200-BB-2Z-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3200-BB-2Z-TVH
Rubix:160000000375490
Produttore:0219392840000
EAN:4064328117389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0219392840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3200-BB-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2Z-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 32..-b-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 21000 rpm |
| Regime limite | 21100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4450 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7800 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore