Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5203ZZG15, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17.5 mm
SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 5203.ZZG15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:5203ZZG15
Rubix:999250616003905
Produttore:5203.ZZG15
EAN:3413520104498




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5203.ZZG15
Cuscinetto a due corone di sfere a contatto obliquo, schermato, gabbia in poliammide
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 5200 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Angolo di contatto | 25 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione