Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7222-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7222-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090283
Produttore:0882827400000
EAN:4054372618093
0882827400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882827400000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7222-B-XL-TVP-UB


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso4,445 kg
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite4350 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
276,67 IVA esclusa
/ Unità
337,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.