Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-MP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7203-B-XL-MP
Rubix:999210325077844
Produttore:0191144190000
EAN:4054372836879
0191144190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191144190000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento17300 rpm
Regime limite33500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Codice doganale84821090
24,43 IVA esclusa
/ Unità
29,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.