Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7006-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7006-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375262
Produttore:0206764680000
EAN:4026677955623
0206764680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7006-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206764680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7006-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
84,98 IVA esclusa
/ Unità
103,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.