Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-JP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7218-B-XL-JP
Rubix:160000000381349
Produttore:0191158730000
EAN:4026677046710


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0191158730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2380 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4550 rpm |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione