Cuscinetto obliquo a sfere INA 71813-TN, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:71813-TN
Rubix:999180400073128
Produttore:0096210750000
EAN:4054362004394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0096210750000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71813-TN
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 718..-tn |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4850 rpm |
| Regime limite | 9600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15200 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore