Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7326-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375410
Produttore:0191184650000
EAN:4012801284080
0191184650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7326-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191184650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7326-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x280x280 mm
Peso17500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr305000 N
Codice doganale84821090
1119,91 IVA esclusa
/ Unità
1366,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.