Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-JP, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7209-B-XL-JP
Rubix:160000000381341
Produttore:0167252040000
EAN:4026677046604
0167252040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167252040000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso411 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
33,63 IVA esclusa
/ Unità
41,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.