Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3319 A, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3319 A
Rubix:160000000362574
Produttore:81755
EAN:7316570555370
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3319 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3319 A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77,8x200x200 mm
Peso9655,5 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r216000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr240000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1858,78 IVA esclusa
/ Unità
2267,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.