Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7308-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375365
Produttore:0167260060000
EAN:4012801166485
0167260060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167260060000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso657 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
75,32 IVA esclusa
/ Unità
91,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.