Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3319 A-2ZTN9/C3VT113, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3319 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:999190200022544
EAN:7316572863749
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3319 A-2ZTN9/C3VT113

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3319 A-2ZTN9/C3VT113


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9497,2 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue scudi metallici
Serie33 a
Gabbiapoliammide
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1895,14 IVA esclusa
/ Unità
2312,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.