Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3204A, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti SNR a due corone di sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:3204A
Rubix:999250616004060
EAN:3413520095628
CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3204.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3204.A


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo a due corone con gabbia in poliammide
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 628-3, gabbia in poliammide, senza scanalatura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso160 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie3200
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.